咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质泡沫刻模,空,适用于工具套装 ESD
商品编号
973200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用于硬质泡沫系列
  • 973231
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
973200 973231
宽度
宽度,单位:G
工具数量
抽屉的填充度,单位:G
深度
深度,单位:G
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
规格
静电性能
250mm
10
9
10×12
300mm
12
30mm
空,用于工具套装
EGB/ESD
销售价 数量
 
604.53
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 973231
数量:

商品详情

商品名称:硬质泡沫刻模,空,适用于工具套装 ESD
商品编号:973200 973231
技术说明

通用的工具套装,配套 ESD 硬质泡沫刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色饰面,下面的灰色对比色可提示缺失的工具。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加