咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于拉马轴的中心防护“Powerplate”
商品编号
881552
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
外部直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
881552 18
881552 28
881552 38
881552 48
外径
18mm
28mm
38mm
48mm
销售价 数量
 
480.54
501.14
519.20
543.64
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:用于拉马轴的中心防护“Powerplate”
商品编号:881552 18
优点

由于采用了可旋转的芯体,因而拉力更大。即使是大尺寸或者有缺陷的钻孔,同样能够实现轻松的拔出作业。磁力吸附于所需位置。
应用

在拔出滚珠轴承、套筒、皮带盘以及齿轮时确保出色的中心保护。拔出零部件的同时不会导致损坏(对转轴末端和主轴有保护作用)
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加