咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全刀具 SECUMAX 350 SE 带 2 个刀身
商品编号
842011
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
842011 1
842011 2
制造商名称
长度
SECUMAX 350
154mm
SECUMAX 350
154mm
销售价 数量
 
128.84
130.88

商品详情

商品名称:安全刀具 SECUMAX 350 SE 带 2 个刀身
商品编号:842011 1
应用

适用于所有常见的切割材料 – 无论薄膜、塑料打包带、胶带、两层的硬纸板还是袋装物品。
技术说明

安全刀具,配有隐蔽式刀片以及用于切割及划线的可更换式二合一刀头(双重用途),握柄中带有备用刀头。刀身更换安全简单。手柄壳由至少 98 % 的再生塑料制成。
技术说明
采用 SECUMAX 通用刀身。
备件
备用刀身,参见编号 842012 规格尺寸 10。
属性
制造商名称
SECUMAX 350
长度
154mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加