咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CaraFin 金刚石抛光磨头
商品编号
551944
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
551944 ZY0608
551944 ZY1010
551944 ZY1610
头部直径
头部长度
推荐的圆周速度
柄直径
系列
6mm
8mm
1m/s - 2m/s
3mm
CaraFin
10mm
10mm
1m/s - 2m/s
6mm
CaraFin
16mm
10mm
1m/s - 2m/s
6mm
CaraFin
销售价 数量
 
266.59
278.46
293.22
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:CaraFin 金刚石抛光磨头
商品编号:551944 ZY0608
应用

可以在提高灵活性的同时,配合具体轮廓开展抛光作业。
技术说明

抛光磨棒弹性 PU 材料构成,在圆周面上带有金刚石颗粒。与抛光膏中松散的金刚石颗粒相比,粘结的金刚石颗粒带来明显更高的使用效率。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加