咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT GreenPlus 液体处理剂,5 L 钢、不锈钢
商品编号
501600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • UNI
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
501600 UNI
pH 值
可持续性
稀释法
系列
7.6%
GARANT GreenPlus
5% - 7%
GreenPlus
销售价 数量
 
492.66
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • UNI
数量:

商品详情

商品名称:GARANT GreenPlus 液体处理剂,5 L 钢、不锈钢
商品编号:501600 UNI
应用

只能按规定的计量数量将化合物混合到水箱中的工艺水中。用磨光机随附的量杯简化正确的计量。同样非常适合用于我们的 GARANT 磨光机 GMT2(编号 501310 GMT2)。
技术说明

GARANT GreenPlus Compound UNI - 提高磨光机操作安全性。在磨光机的湿法加工过程中将添加 5-7% 的液体无标签化合物。益生菌成分和磨光机的定期运行确保使用寿命长久且废料较少。建议在 4 周后或机器运行约 80 小时后更换工艺水。继续添加 1% 的化合物可以防止可能出现的异味并延长使用寿命。通过去除腐蚀性成分,可以保护员工和环境并简化存储作业。
  • 普遍适用于所有黑色金属,通过 NSF 认证。
  • 它能提高磨削性能并有效清洁工件以及磨料。
  • 防腐保护保障安全。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加