咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Mute 切换刀头 STFC
商品编号
265222
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
柄部直径 / 刀片尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265222 20/11
265222 25/11
265222 32/16
265222 40/16
中心偏差 L3
刀片尺寸
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
系列
转位刀片 螺钉
配套适用的转位刀片
13mm
11mm
20mm
25mm
20mm
Master Mute
269028 47
TC..1103..
17mm
11mm
22mm
32mm
25mm
Master Mute
269028 47
TC..1103..
22mm
16mm
27mm
40mm
32mm
Master Mute
269028 50
TC..16T3.。
27mm
16mm
32mm
50mm
40mm
Master Mute
269028 50
TC..16T3.。
销售价 数量
 
2965.86
3135.41
3813.17
4491.03
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Mute 切换刀头 STFC
商品编号:265222 20/11
适用于

减震镗杆柄,编号 265060 – 265076。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加