咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Mute 切换刀头 SDNC
商品编号
265219
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
柄部直径 / 刀片尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265219 16/07
265219 20/07
265219 25/07
265219 32/11
265219 40/11
中心偏差 L3
刀片尺寸
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
系列
转位刀片 螺钉
配套适用的转位刀片
13mm
7mm
12.5mm
22mm
16mm
Master Mute
269028 38
DC..0702..
15mm
7mm
13mm
27mm
20mm
Master Mute
269028 47
DC..0702..
18mm
7mm
14mm
33mm
25mm
Master Mute
269028 47
DC..0702..
22mm
11mm
17mm
40mm
32mm
Master Mute
269028 50
DC..11T3. 均适用。
27mm
11mm
17mm
50mm
40mm
Master Mute
269028 50
DC..11T3. 均适用。
销售价 数量
 
2287.67
2965.86
3135.41
3813.17
4491.03
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Mute 切换刀头 SDNC
商品编号:265219 16/07
适用于

减震镗杆柄,编号 265060 – 265076。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加