咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Eco 车刀杆,短型
商品编号
261298
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀柄/刀片尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
261298 16/11
261298 20/11
261298 20/16
261298 25/16
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
垫圈螺丝
垫片
头部长度 L1
总长度 L
标准
系列
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
SVHCR/L 1616X11
20mm
16mm
11mm
35mm
85mm
工厂标准
Master Eco
269023 1
VC..1103..
SVHCR/L 2020X11
25mm
20mm
11mm
35mm
95mm
工厂标准
Master Eco
269023 1
VC..1103..
SVHCR/L 2020H16
25mm
20mm
16mm
269013 7
259033 5
40mm
100mm
工厂标准
Master Eco
269023 3
VC..1604..
SVHCR/L 2525X16
32mm
25mm
16mm
269013 7
259033 5
40mm
110mm
工厂标准
Master Eco
269023 3
VC..1604..
销售价 数量
 
2513.22
2613.09
2613.09
2945.96
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Eco 车刀杆,短型
商品编号:261298 16/11
提示

通过长孔向柄部底面进行的冷却液传输搭配 GARANT Master Eco 刀座,编号 319006 − 319136 或编号 317900,柄部长度 < 125 mm。通过软管连接(G 1/8 英寸)的可选连接选项,编号 269207 和 269208。
技术说明

直接在切刃上进行的高效冷却和附加的后刀面冷却。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加