咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Eco 车刀杆
商品编号
250632
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀柄/刀片尺寸
  • 20/15
  • 25/15
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250632 20/15
250632 25/15
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
垫片
头部长度 L1
弹簧销
总长度 L
标准
肘杆螺丝
肘节杆
配套适用的转位刀片
PDJNR/L 2020K15
32mm
20mm
15mm
259034 2
36mm
259045 1
125mm
工厂标准
259019 2
259016 1
DN..1506..
PDJNR/L 2525M15
32mm
25mm
15mm
259034 2
36mm
259045 1
150mm
工厂标准
259019 2
259016 1
DN..1506..
销售价 数量
 
1442.66
1539.92
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 20/15
  • 25/15
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Eco 车刀杆
商品编号:250632 20/15
提示

通过软管连接在头部下方传输冷却液(G1/8 英寸–包含在交货范围)。
技术说明

在切削刃上进行有针对性的冷却。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加