咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Softcut 90° 方肩铣刀 MTC
商品编号
215411
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 D /切刃数量 Z
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215411 40/4
215411 40/5
215411 40/6
215411 42/5
215411 50/6
215411 50/7
215411 52/6
215411 63/8
215411 63/9
215411 80/10
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
安装孔直径
总长度 L
空闲长度
系列
转位刀片螺栓套件
转位刀片(次级刀片)最大横向进给
轴向前角刀具
4
40mm
3.4mm
77.3mm
68.8mm
1.8degrees
16mm
40mm
40mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
5
40mm
3.4mm
77.3mm
68.8mm
1.8degrees
16mm
40mm
40mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
6
40mm
3.4mm
77.3mm
68.8mm
1.8degrees
16mm
40mm
40mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
5
42mm
3mm
81.3mm
72.2mm
1.2degrees
16mm
40mm
40mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
6
50mm
3mm
97.3mm
88.8mm
1.2degrees
22mm
40mm
40mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
7
50mm
2.8mm
97.3mm
88.8mm
0.8degrees
22mm
40mm
40mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
6
52mm
2.8mm
101.3mm
92.8mm
0.8degrees
22mm
40mm
40mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
8
63mm
2.8mm
123.3mm
114.7mm
0.8degrees
27mm
50mm
50mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
9
63mm
2.8mm
123.3mm
114.7mm
0.8degrees
27mm
50mm
50mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
10
80mm
27mm
50mm
50mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
销售价 数量
 
3922.74
4392.84
4684.60
4457.66
5203.31
6127.27
5235.73
6953.94
7764.43
8737.01
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Softcut 90° 方肩铣刀 MTC
商品编号:215411 40/4
应用

用于大深度方肩铣削,也可用于开槽。用途广泛,适用于所有类型的钢材料,包括不锈钢和耐酸钢。
提示

使用 GARANT 扭力起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.5,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP
技术说明

精密方肩铣刀带有不均匀的分度,不仅可以降低加工时的噪音,确保极高的精度,而且可以提高切削效率。采用减小切削力的几何设计,适合不稳定条件下的 MTC 应用,面向或主轴驱动功率不足的情况。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加