咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Vap Tap 机用丝锥 HSS-E 材质 E 型
GARANT Vap Tap 机用丝锥 HSS-E 材质 E 型
商品编号
135815
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
135815 M3
135815 M4
135815 M5
135815 M6
135815 M8
135815 M10
135815 M12
135815 M16
135815 M20
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹类型
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS E
2
15degrees
2.5mm
56mm
2
2.7mm
3.5mm
DIN 371
9mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
2
15degrees
3.3mm
63mm
2
3.4mm
4.5mm
DIN 371
12mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2 6H
HSS E
2
15degrees
4.2mm
70mm
2
4.9mm
6mm
DIN 371
15mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
18mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
24mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
30mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
10.2mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
36mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
14mm
110mm
4
9mm
12mm
DIN 371
48mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
17.5mm
140mm
4
12mm
16mm
DIN 371
60mm
20mm
M
M20
2.5mm
销售价 数量
 
309.15
314.08
320.57
369.64
415.38
490.64
618.14
861.85
1465.39
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
UNF:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Vap Tap 机用丝锥 HSS-E 材质 E 型
商品编号:135815 M3
技术说明

GARANT Vap Tap 通用丝锥。可在广泛材料工艺安全地使用。颈长和槽长经过优化,可改善螺纹的排屑性能。高性能 HSS-E 切刃材料钒含量增加,具有更高的耐磨性表面经过高温蒸汽处理,减少切削瘤产生。
类型 E(1.5 − 2 导向螺纹的切削锥)。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加