咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Vap Tap 机用丝锥 HSS-E
商品编号
132885
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
MF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132885 3X0,35
132885 4X0,5
132885 5X0,5
132885 6X0,5
132885 6X0,75
132885 8X0,75
132885 8X1
132885 10X1
132885 12X1
132885 12X1,5
132885 14X1,5
132885 16X1,5
132885 18X1,5
132885 20X1,5
132885 22X1,5
132885 24X1,5
132885 26X1,5
132885 28X1,5
132885 30X1,5
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹类型
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS E
3
2.65mm
56mm
3
2.2mm
DIN 374
9mm
3.5mm
MF
M3.5×0.35
0.35mm
ISO 2 6H
HSS E
3
3.5mm
63mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 374
12mm
4mm
MF
M4×0.5
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
4.5mm
70mm
4
2.7mm
3.5mm
DIN 374
15mm
5mm
MF
M5×0.5
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
5.5mm
80mm
4
3.4mm
4.5mm
DIN 374
18mm
6mm
MF
M6×0.5
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
5.2mm
80mm
4
3.4mm
4.5mm
DIN 374
18mm
6mm
MF
M6×0.75
0.75mm
ISO 2 6H
HSS E
4
7.2mm
80mm
4
4.9mm
6mm
DIN 374
24mm
8mm
MF
M8×0.75
0.75mm
ISO 2 6H
HSS E
4
7mm
90mm
4
4.9mm
6mm
DIN 374
24mm
8mm
MF
M8×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
4
9mm
90mm
4
5.5mm
7mm
DIN 374
30mm
10mm
MF
M10×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
4
11mm
100mm
4
7mm
9mm
DIN 374
36mm
12mm
MF
M12×1
1mm
ISO 2 6H
HSS E
4
10.5mm
100mm
4
7mm
9mm
DIN 374
36mm
12mm
MF
M12×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
12.5mm
100mm
4
9mm
11mm
DIN 374
42mm
14mm
MF
M14×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
14.5mm
100mm
4
9mm
12mm
DIN 374
48mm
16mm
MF
M16×1,5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
16.5mm
110mm
4
11mm
14mm
DIN 374
54mm
18mm
MF
M18×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
18.5mm
125mm
4
12mm
16mm
DIN 374
60mm
20mm
MF
M20×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
20.5mm
125mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
66mm
22mm
MF
M22×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
22.5mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
72mm
24mm
MF
M24×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
24.5mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
78mm
26mm
MF
M26×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
26.5mm
140mm
4
16mm
20mm
DIN 374
84mm
28mm
MF
M28×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
28.5mm
150mm
4
18mm
22mm
DIN 374
90mm
30mm
MF
M30×1.5
1.5mm
销售价 数量
 
392.52
397.42
397.42
405.52
405.52
464.44
464.44
538.10
598.60
598.60
809.62
906.01
1105.58
1264.20
1553.66
1813.76
2348.53
2752.46
3157.99

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

商品详情

商品名称:GARANT Vap Tap 机用丝锥 HSS-E
商品编号:132885 3X0,35
技术说明

可在广泛材料工艺安全地使用。颈长和槽长经过优化,可改善螺纹的排屑性能。高性能 HSS-E 切刃材料,钒含量增加具有更高的耐磨性。 表面经过蒸汽处理,减少切削瘤产生。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加