咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Vap Tap 机用丝锥 HSS-E
商品编号
132642
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132642 M1,6
132642 M1,7
132642 M1,8
132642 M2
132642 M2,2
132642 M2,3
132642 M2,5
132642 M3
132642 M3,5
132642 M4
132642 M5
132642 M6
132642 M7
132642 M8
132642 M10
132642 M12
132642 M14
132642 M16
132642 M18
132642 M20
132642 M22
132642 M24
132642 M27
132642 M30
132642 M33
132642 M36
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹类型
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS E
2
1.25mm
40mm
2
2.1mm
2.5mm
DIN 371
4.8mm
1.6mm
M
M1.6
0.35mm
ISO 2 6H
HSS E
2
1.3mm
40mm
2
2.1mm
2.5mm
DIN 371
5.1mm
1.7mm
M
M1.7
0.35mm
ISO 2 6H
HSS E
2
1.45mm
40mm
2
2.1mm
2.5mm
DIN 371
5.4mm
1.8mm
M
M1.8
0.35mm
ISO 2 6H
HSS E
2
8degrees
1.6mm
45mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
6mm
2mm
M
M2
0.4mm
ISO 2 6H
HSS E
2
1.75mm
45mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
6.6mm
2.2mm
M
M2.2
0.45mm
ISO 2 6H
HSS E
2
1.9mm
45mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
6.9mm
2.3mm
M
M2,3
0.4mm
ISO 2 6H
HSS E
8degrees
2.05mm
50mm
2.1mm
2.8mm
DIN 371
7.5mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
ISO 2 6H
HSS E
2
8degrees
2.5mm
56mm
2
2.7mm
3.5mm
DIN 371
9mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
2.9mm
56mm
3
3mm
4mm
DIN 371
10.5mm
3.5mm
M
M3.5
0.6mm
ISO 2 6H
HSS E
2
8degrees
3.3mm
63mm
2
3.4mm
4.5mm
DIN 371
12mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2 6H
HSS E
3
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
15mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
18mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
6mm
80mm
3
5.5mm
7mm
DIN 371
21mm
7mm
M
M7
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
24mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
30mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
10.2mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
36mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
12mm
110mm
3
9mm
11mm
DIN 376
42mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
14mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 376
48mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15.5mm
125mm
3
11mm
14mm
DIN 376
54mm
18mm
M
M18
2.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
17.5mm
140mm
3
12mm
16mm
DIN 376
60mm
20mm
M
M20
2.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
19.5mm
140mm
3
14.5mm
18mm
DIN 376
66mm
22mm
M
M22
2.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
21mm
160mm
3
14.5mm
18mm
DIN 376
72mm
24mm
M
M24
3mm
ISO 2 6H
HSS E
4
24mm
160mm
4
16mm
20mm
DIN 376
81mm
27mm
M
M27
3mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
26.5mm
180mm
4
18mm
22mm
DIN 376
90mm
30mm
M
M30
3.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
29.5mm
180mm
4
20mm
25mm
DIN 376
99mm
33mm
M
M33
3.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
32mm
200mm
4
22mm
28mm
DIN 376
108mm
36mm
M
M36
4mm
销售价 数量
 
332.14
313.77
313.77
308.77
279.65
279.65
310.73
258.34
258.34
268.18
281.34
317.25
390.92
358.20
477.61
580.66
681.97
770.25
902.22
1254.37
1252.41
1640.70
1919.93
2258.54
2624.08
3206.28

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT Vap Tap 机用丝锥 HSS-E
商品编号:132642 M1,6
技术说明

GARANT Vap Tap 通用丝锥。可在广泛材料工艺安全地使用。颈长和槽长经过优化,可改善螺纹的排屑性能。高性能 HSS-E 切刃材料,钒含量增加,具有更高的耐磨性。表面经过蒸汽处理,减少切削瘤产生。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加