咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel 整体硬质合金高性能钻头,带有圆柱柄 DIN 6535 HB
商品编号
123241
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
123241 3
123241 3,3
123241 3,4
123241 3,5
123241 3,8
123241 4
123241 4,2
123241 4,5
123241 4,8
123241 5
123241 5,5
123241 5,8
123241 6
123241 6,3
123241 6,5
123241 6,6
123241 6,8
123241 7
123241 7,8
123241 8
123241 8,5
123241 9
123241 10
123241 10,5
123241 11
123241 11,5
123241 12
123241 13
123241 13,5
123241 14
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
h7
3mm
2
92mm
54mm
49.5mm
6mm
工厂标准
0.11mm/rev
h7
3.3mm
2
92mm
54mm
49.1mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
3.4mm
2
92mm
54mm
48.9mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
3.5mm
2
92mm
54mm
48.8mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
3.8mm
2
102mm
64mm
58.3mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
4mm
2
102mm
64mm
58mm
6mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
4.2mm
2
102mm
64mm
57.7mm
6mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
4.5mm
2
102mm
64mm
57.3mm
6mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
4.8mm
2
116mm
78mm
70.8mm
6mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
5mm
2
116mm
78mm
70.5mm
6mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
5.5mm
2
116mm
78mm
69.8mm
6mm
工厂标准
0.17mm/rev
h7
5.8mm
2
116mm
78mm
69.3mm
6mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
6mm
2
116mm
78mm
69mm
6mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
6.3mm
2
146mm
108mm
98.6mm
8mm
工厂标准
0.19mm/rev
h7
6.5mm
2
146mm
108mm
98.3mm
8mm
工厂标准
0.19mm/rev
h7
6.6mm
2
146mm
108mm
98.1mm
8mm
工厂标准
0.19mm/rev
h7
6.8mm
2
146mm
108mm
97.8mm
8mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
7mm
2
146mm
108mm
97.5mm
8mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
7.8mm
2
146mm
108mm
96.3mm
8mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
8mm
2
146mm
108mm
96mm
8mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
8.5mm
2
162mm
120mm
107.3mm
10mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
9mm
2
162mm
120mm
106.5mm
10mm
工厂标准
0.24mm/rev
h7
10mm
2
162mm
120mm
105mm
10mm
工厂标准
0.26mm/rev
h7
10.5mm
2
204mm
156mm
140.3mm
12mm
工厂标准
0.27mm/rev
h7
11mm
2
204mm
156mm
139.5mm
12mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
11.5mm
2
204mm
156mm
138.8mm
12mm
工厂标准
0.29mm/rev
h7
12mm
2
204mm
156mm
138mm
12mm
工厂标准
0.29mm/rev
h7
13mm
2
230mm
182mm
162.5mm
14mm
工厂标准
0.31mm/rev
h7
13.5mm
2
230mm
182mm
161.8mm
14mm
工厂标准
0.32mm/rev
h7
14mm
2
230mm
182mm
161mm
14mm
工厂标准
0.33mm/rev
销售价 数量
 
4512.59
4512.59
4512.59
4512.59
4512.59
4512.59
4512.59
4512.59
4512.59
4512.59
4512.59
4512.59
4669.52
5764.79
5764.79
5764.79
5764.79
5764.79
5764.79
5764.79
8305.99
8305.99
9077.03
11863.26
11863.26
11863.26
11863.26
17689.45
17689.45
17689.45

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel 整体硬质合金高性能钻头,带有圆柱柄 DIN 6535 HB
商品编号:123241 3
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
为在作业过程中稳固地使用 12×D 钻头,建议事先使用编号 121068 - 121130 进行定心。
技术说明

坚固的钻头设计和优化的特殊刃口薄化 实现最佳切屑成形和安全断屑,同时增加进给量。进一步开发的微型结构、凸面切刃形状和锥面打磨额外提高主切刃的稳定性。经过优化的容屑槽几何结构和获得专利的端面刃型确保在钢件和铸件上过程安全地排屑。最新一代高性能涂层
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加