咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel 整体硬质合金高性能钻头 DIN 6535 HB
商品编号
123041
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
123041 3
123041 3,3
123041 3,4
123041 3,5
123041 3,7
123041 3,8
123041 4
123041 4,1
123041 4,2
123041 4,3
123041 4,5
123041 4,6
123041 4,8
123041 5
123041 5,1
123041 5,2
123041 5,3
123041 5,5
123041 5,8
123041 6
123041 6,1
123041 6,5
123041 6,6
123041 6,8
123041 7
123041 7,5
123041 7,7
123041 7,8
123041 8
123041 8,1
123041 8,3
123041 8,5
123041 8,6
123041 8,8
123041 9
123041 9,3
123041 9,5
123041 9,7
123041 9,8
123041 10
123041 10,2
123041 10,5
123041 11
123041 11,2
123041 11,5
123041 11,8
123041 12
123041 12,2
123041 12,5
123041 12,8
123041 13
123041 13,5
123041 14
123041 14,5
123041 14,8
123041 15
123041 15,5
123041 16
123041 17,5
123041 18
123041 19
123041 20
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
h7
3mm
2
72mm
34mm
29.5mm
6mm
DIN 6535
0.11mm/rev
h7
3.3mm
2
72mm
34mm
29.1mm
6mm
DIN 6535
0.12mm/rev
h7
3.4mm
2
72mm
34mm
28.9mm
6mm
DIN 6535
0.12mm/rev
h7
3.5mm
2
72mm
34mm
28.8mm
6mm
DIN 6535
0.13mm/rev
h7
3.7mm
2
72mm
34mm
28.5mm
6mm
DIN 6535
0.13mm/rev
h7
3.8mm
2
81mm
43mm
37.3mm
6mm
DIN 6535
0.13mm/rev
h7
4mm
2
81mm
43mm
37mm
6mm
DIN 6535
0.14mm/rev
h7
4.1mm
2
81mm
43mm
36.9mm
6mm
DIN 6535
0.14mm/rev
h7
4.2mm
2
81mm
43mm
36.7mm
6mm
DIN 6535
0.14mm/rev
h7
4.3mm
2
81mm
43mm
36.6mm
6mm
DIN 6535
0.14mm/rev
h7
4.5mm
2
81mm
43mm
36.3mm
6mm
DIN 6535
0.15mm/rev
h7
4.6mm
2
81mm
43mm
36.1mm
6mm
DIN 6535
0.15mm/rev
h7
4.8mm
2
95mm
57mm
49.8mm
6mm
DIN 6535
0.16mm/rev
h7
5mm
2
95mm
57mm
49.5mm
6mm
DIN 6535
0.16mm/rev
h7
5.1mm
2
95mm
57mm
49.4mm
6mm
DIN 6535
0.16mm/rev
h7
5.2mm
2
95mm
57mm
49.2mm
6mm
DIN 6535
0.16mm/rev
h7
5.3mm
2
95mm
57mm
49.1mm
6mm
DIN 6535
0.17mm/rev
h7
5.5mm
2
95mm
57mm
48.8mm
6mm
DIN 6535
0.17mm/rev
h7
5.8mm
2
95mm
57mm
48.3mm
6mm
DIN 6535
0.18mm/rev
h7
6mm
2
95mm
57mm
48mm
6mm
DIN 6535
0.18mm/rev
h7
6.1mm
2
114mm
76mm
66.9mm
8mm
DIN 6535
0.18mm/rev
h7
6.5mm
2
114mm
76mm
66.3mm
8mm
DIN 6535
0.19mm/rev
h7
6.6mm
2
114mm
76mm
66.1mm
8mm
DIN 6535
0.19mm/rev
h7
6.8mm
2
114mm
76mm
65.8mm
8mm
DIN 6535
0.2mm/rev
h7
7mm
2
114mm
76mm
65.5mm
8mm
DIN 6535
0.2mm/rev
h7
7.5mm
2
114mm
76mm
64.8mm
8mm
DIN 6535
0.21mm/rev
h7
7.7mm
2
114mm
76mm
64.5mm
8mm
DIN 6535
0.22mm/rev
h7
7.8mm
2
114mm
76mm
64.3mm
8mm
DIN 6535
0.22mm/rev
h7
8mm
2
114mm
76mm
64mm
8mm
DIN 6535
0.22mm/rev
h7
8.1mm
2
142mm
95mm
82.9mm
10mm
DIN 6535
0.22mm/rev
h7
8.3mm
2
142mm
95mm
82.6mm
10mm
DIN 6535
0.23mm/rev
h7
8.5mm
2
142mm
95mm
82.3mm
10mm
DIN 6535
0.23mm/rev
h7
8.6mm
2
142mm
95mm
82.1mm
10mm
DIN 6535
0.23mm/rev
h7
8.8mm
2
142mm
95mm
81.8mm
10mm
DIN 6535
0.24mm/rev
h7
9mm
2
142mm
95mm
81.5mm
10mm
DIN 6535
0.24mm/rev
h7
9.3mm
2
142mm
95mm
81.1mm
10mm
DIN 6535
0.25mm/rev
h7
9.5mm
2
142mm
95mm
80.8mm
10mm
DIN 6535
0.25mm/rev
h7
9.7mm
2
142mm
95mm
80.5mm
10mm
DIN 6535
0.25mm/rev
h7
9.8mm
2
142mm
95mm
80.3mm
10mm
DIN 6535
0.26mm/rev
h7
10mm
2
142mm
95mm
80mm
10mm
DIN 6535
0.26mm/rev
h7
10.2mm
2
162mm
114mm
98.7mm
12mm
DIN 6535
0.26mm/rev
h7
10.5mm
2
162mm
114mm
98.3mm
12mm
DIN 6535
0.27mm/rev
h7
11mm
2
162mm
114mm
97.5mm
12mm
DIN 6535
0.28mm/rev
h7
11.2mm
2
162mm
114mm
97.2mm
12mm
DIN 6535
0.28mm/rev
h7
11.5mm
2
162mm
114mm
96.8mm
12mm
DIN 6535
0.29mm/rev
h7
11.8mm
2
162mm
114mm
96.3mm
12mm
DIN 6535
0.29mm/rev
h7
12mm
2
162mm
114mm
96mm
12mm
工厂标准
0.29mm/rev
h7
12.2mm
2
178mm
131mm
112.7mm
14mm
DIN 6535
0.3mm/rev
h7
12.5mm
2
178mm
131mm
112.3mm
14mm
DIN 6535
0.3mm/rev
h7
12.8mm
2
178mm
131mm
111.8mm
14mm
DIN 6535
0.31mm/rev
h7
13mm
2
178mm
131mm
111.5mm
14mm
DIN 6535
0.31mm/rev
h7
13.5mm
2
178mm
131mm
110.8mm
14mm
DIN 6535
0.32mm/rev
h7
14mm
2
178mm
131mm
110mm
14mm
DIN 6535
0.33mm/rev
h7
14.5mm
2
203mm
152mm
130.3mm
16mm
DIN 6535
0.33mm/rev
h7
14.8mm
2
203mm
152mm
129.8mm
16mm
DIN 6535
0.34mm/rev
h7
15mm
2
203mm
152mm
129.5mm
16mm
DIN 6535
0.34mm/rev
h7
15.5mm
2
203mm
152mm
128.8mm
16mm
DIN 6535
0.35mm/rev
h7
16mm
2
203mm
152mm
128mm
16mm
DIN 6535
0.35mm/rev
h7
17.5mm
2
222mm
171mm
144.8mm
18mm
DIN 6535
0.37mm/rev
h7
18mm
2
222mm
171mm
144mm
18mm
DIN 6535
0.38mm/rev
h7
19mm
2
243mm
190mm
161.5mm
20mm
DIN 6535
0.39mm/rev
h7
20mm
2
243mm
190mm
160mm
20mm
DIN 6535
0.4mm/rev
销售价 数量
 
3648.11
3648.11
3648.11
3648.11
3648.11
3648.11
3648.11
3648.11
3648.11
3648.11
3648.11
3648.11
3648.11
3648.11
3648.11
3648.11
3648.11
3648.11
3648.11
3775.63
4646.47
4646.47
4646.47
4646.47
4646.47
4646.47
4646.47
4646.47
4646.47
7018.31
7018.31
7018.31
7018.31
7018.31
7018.31
7018.31
7018.31
7018.31
7018.31
7669.58
9765.78
9765.78
9765.78
9765.78
9765.78
9765.78
9765.78
13467.38
13467.38
13467.38
13467.38
13467.38
13467.38
19043.23
19043.23
19043.23
19043.23
20134.25
25376.32
25376.32
31815.13
31815.13

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel 整体硬质合金高性能钻头 DIN 6535 HB
商品编号:123041 3
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
技术说明

坚固的钻头设计和优化的特殊刃口薄化 实现最佳切屑成形和安全断屑,同时增加进给量。进一步开发的微型结构、凸面切刃形状和锥面打磨额外提高主切刃的稳定性。经过优化的容屑槽几何结构和获得专利的端面刃型确保在钢件和铸件上过程安全地排屑新一代高性能涂层
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加