咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Uni Hero 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HB
商品编号
123021
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
123021 3
123021 3,1
123021 3,2
123021 3,3
123021 3,4
123021 3,5
123021 3,6
123021 3,7
123021 3,8
123021 3,9
123021 4
123021 4,1
123021 4,2
123021 4,3
123021 4,4
123021 4,5
123021 4,6
123021 4,7
123021 4,8
123021 4,9
123021 5
123021 5,1
123021 5,2
123021 5,3
123021 5,4
123021 5,5
123021 5,6
123021 5,7
123021 5,8
123021 5,9
123021 6
123021 6,1
123021 6,2
123021 6,3
123021 6,4
123021 6,5
123021 6,6
123021 6,7
123021 6,8
123021 6,9
123021 7
123021 7,1
123021 7,2
123021 7,3
123021 7,4
123021 7,5
123021 7,6
123021 7,7
123021 7,8
123021 7,9
123021 8
123021 8,1
123021 8,2
123021 8,3
123021 8,4
123021 8,5
123021 8,6
123021 8,7
123021 8,8
123021 9
123021 9,1
123021 9,2
123021 9,3
123021 9,4
123021 9,5
123021 9,6
123021 9,7
123021 9,8
123021 9,9
123021 10
123021 10,2
123021 10,3
123021 10,5
123021 10,8
123021 11
123021 11,2
123021 11,5
123021 11,8
123021 12
123021 12,2
123021 12,5
123021 12,8
123021 13
123021 13,2
123021 13,5
123021 13,8
123021 14
123021 14,2
123021 14,5
123021 14,8
123021 15
123021 15,2
123021 15,3
123021 15,5
123021 15,8
123021 16
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
h7
3mm
2
72mm
34mm
29.5mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
h7
3.1mm
2
72mm
34mm
29.4mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
h7
3.2mm
2
72mm
34mm
29.2mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
h7
3.3mm
2
72mm
34mm
29.1mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
h7
3.4mm
2
72mm
34mm
28.9mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
h7
3.5mm
2
72mm
34mm
28.8mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
h7
3.6mm
2
72mm
34mm
28.6mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
h7
3.7mm
2
72mm
34mm
28.5mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
h7
3.8mm
2
81mm
43mm
37.3mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
3.9mm
2
81mm
43mm
37.2mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
4mm
2
81mm
43mm
37mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
4.1mm
2
81mm
43mm
36.9mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
4.2mm
2
81mm
43mm
36.7mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
4.3mm
2
81mm
43mm
36.6mm
6mm
工厂标准
0.11mm/rev
h7
4.4mm
2
81mm
43mm
36.4mm
6mm
工厂标准
0.11mm/rev
h7
4.5mm
2
81mm
43mm
36.3mm
6mm
工厂标准
0.11mm/rev
h7
4.6mm
2
81mm
43mm
36.1mm
6mm
工厂标准
0.11mm/rev
h7
4.7mm
2
81mm
43mm
36mm
6mm
工厂标准
0.11mm/rev
h7
4.8mm
2
95mm
57mm
49.8mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
4.9mm
2
95mm
57mm
49.7mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
5mm
2
95mm
57mm
49.5mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
5.1mm
2
95mm
57mm
49.4mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
5.2mm
2
95mm
57mm
49.2mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
5.3mm
2
95mm
57mm
49.1mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
5.4mm
2
95mm
57mm
48.9mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
5.5mm
2
95mm
57mm
48.8mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
5.6mm
2
95mm
57mm
48.6mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
5.7mm
2
95mm
57mm
48.5mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
5.8mm
2
95mm
57mm
48.3mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
5.9mm
2
95mm
57mm
48.2mm
6mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
6mm
2
95mm
57mm
48mm
6mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
6.1mm
2
114mm
76mm
66.9mm
8mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
6.2mm
2
114mm
76mm
66.7mm
8mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
6.3mm
2
114mm
76mm
66.6mm
8mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
6.4mm
2
114mm
76mm
66.4mm
8mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
6.5mm
2
114mm
76mm
66.3mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
6.6mm
2
114mm
76mm
66.1mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
6.7mm
2
114mm
76mm
66mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
6.8mm
2
114mm
76mm
65.8mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
6.9mm
2
114mm
76mm
65.7mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
7mm
2
114mm
76mm
65.5mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
7.1mm
2
114mm
76mm
65.4mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
7.2mm
2
114mm
76mm
65.2mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
7.3mm
2
114mm
76mm
65.1mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
7.4mm
2
114mm
76mm
64.9mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
7.5mm
2
114mm
76mm
64.8mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
7.6mm
2
114mm
76mm
64.6mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
7.7mm
2
114mm
76mm
64.5mm
8mm
工厂标准
0.17mm/rev
h7
7.8mm
2
114mm
76mm
64.3mm
8mm
工厂标准
0.17mm/rev
h7
7.9mm
2
114mm
76mm
64.2mm
8mm
工厂标准
0.17mm/rev
h7
8mm
2
114mm
76mm
64mm
8mm
工厂标准
0.17mm/rev
h7
8.1mm
2
142mm
95mm
82.9mm
10mm
工厂标准
0.17mm/rev
h7
8.2mm
2
142mm
95mm
82.7mm
10mm
工厂标准
0.17mm/rev
h7
8.3mm
2
142mm
95mm
82.6mm
10mm
工厂标准
0.17mm/rev
h7
8.4mm
2
142mm
95mm
82.4mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
8.5mm
2
142mm
95mm
82.3mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
8.6mm
2
142mm
95mm
82.1mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
8.7mm
2
142mm
95mm
82mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
8.8mm
2
142mm
95mm
81.8mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
9mm
2
142mm
95mm
81.5mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
9.1mm
2
142mm
95mm
81.4mm
10mm
工厂标准
0.19mm/rev
h7
9.2mm
2
142mm
95mm
81.2mm
10mm
工厂标准
0.19mm/rev
h7
9.3mm
2
142mm
95mm
81.1mm
10mm
工厂标准
0.19mm/rev
h7
9.4mm
2
142mm
95mm
80.9mm
10mm
工厂标准
0.19mm/rev
h7
9.5mm
2
142mm
95mm
80.8mm
10mm
工厂标准
0.19mm/rev
h7
9.6mm
2
142mm
95mm
80.6mm
10mm
工厂标准
0.19mm/rev
h7
9.7mm
2
142mm
95mm
80.5mm
10mm
工厂标准
0.19mm/rev
h7
9.8mm
2
142mm
95mm
80.3mm
10mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
9.9mm
2
142mm
95mm
80.2mm
10mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
10mm
2
142mm
95mm
80mm
10mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
10.2mm
2
162mm
114mm
98.7mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
10.3mm
2
162mm
114mm
98.6mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
10.5mm
2
162mm
114mm
98.3mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
10.8mm
2
162mm
114mm
97.8mm
12mm
工厂标准
0.21mm/rev
h7
11mm
2
162mm
114mm
97.5mm
12mm
工厂标准
0.21mm/rev
h7
11.2mm
2
162mm
114mm
97.2mm
12mm
工厂标准
0.21mm/rev
h7
11.5mm
2
162mm
114mm
96.8mm
12mm
工厂标准
0.21mm/rev
h7
11.8mm
2
162mm
114mm
96.3mm
12mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
12mm
2
162mm
114mm
96mm
12mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
12.2mm
2
178mm
133mm
114.7mm
14mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
12.5mm
2
178mm
133mm
114.3mm
14mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
12.8mm
2
178mm
133mm
113.8mm
14mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
13mm
2
178mm
133mm
113.5mm
14mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
13.2mm
2
178mm
133mm
113.2mm
14mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
13.5mm
2
178mm
133mm
112.8mm
14mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
13.8mm
2
178mm
133mm
112.3mm
14mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
14mm
2
178mm
133mm
112mm
14mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
14.2mm
2
203mm
152mm
130.7mm
16mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
14.5mm
2
203mm
152mm
130.3mm
16mm
工厂标准
0.24mm/rev
h7
14.8mm
2
203mm
152mm
129.8mm
16mm
工厂标准
0.24mm/rev
h7
15mm
2
203mm
152mm
129.5mm
16mm
工厂标准
0.24mm/rev
h7
15.2mm
2
203mm
152mm
129.2mm
16mm
工厂标准
0.24mm/rev
h7
15.3mm
2
203mm
152mm
129.1mm
16mm
工厂标准
0.24mm/rev
h7
15.5mm
2
203mm
152mm
128.8mm
16mm
工厂标准
0.24mm/rev
h7
15.8mm
2
203mm
152mm
128.3mm
16mm
工厂标准
0.24mm/rev
h7
16mm
2
203mm
152mm
128mm
16mm
工厂标准
0.24mm/rev
销售价 数量
 
2416.71
2412.98
2426.91
2426.91
2428.78
2438.07
2439.92
2442.71
2430.81
2438.60
2442.93
2448.99
2442.93
2445.53
2453.32
2463.71
2470.64
2415.74
2454.23
2459.52
2467.07
2472.34
2472.34
2476.87
2492.71
2505.55
2498.01
2519.13
2521.40
2522.91
2547.82
3203.33
3220.42
3220.42
3236.14
3253.25
3253.25
3271.70
3288.81
3288.81
3304.53
3301.20
3301.20
3319.20
3335.88
3335.88
3351.21
3368.55
3368.55
3385.23
3403.23
5149.09
5183.54
5201.11
5219.40
5236.27
5253.85
5271.42
5305.87
5324.14
5297.18
5314.46
5348.34
5366.30
5366.30
5383.57
5435.42
5453.39
5470.67
5486.57
7216.01
7233.10
7266.57
7334.91
7403.93
7260.79
7340.61
7436.25
7499.59
9388.71
9450.42
9560.14
9669.24
10233.08
9677.36
9782.49
9872.00
13685.63
13836.13
13971.71
14062.52
13836.06
13873.94
13962.54
14126.91
14206.33

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:GARANT Uni Hero 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HB
商品编号:123021 3
提示

容屑槽长度 LC= L2+ 1.5× DC
技术说明

一款兼具通用性与经济学的刀具。坚固的刀具设计凸凹曲面切削刃形态,在广泛的材料应用范围内实现出色的刀具稳定性和断屑性能。特殊的切屑槽几何形状经过抛光的容屑槽确保理想的排屑效果与超高的工艺可靠性。超光滑的 TiAlSiN 高性能涂层旨在有效减少磨损和形成积屑瘤。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加