咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) uvex Bamboo TwinFlex® D SG
商品编号
094267
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套尺码
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
长度:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) uvex Bamboo TwinFlex® D SG
商品编号:094267 7
标准

EN 388; EN ISO 21420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
根据 EN 407 标准,该型号适合最高 +100°C 的接触温度。
技术说明

采用专利 Bamboo TwinFlex® 技术的手套。细密的 18 针编织技术提供 D 级高切割防护。纤薄的 SoftGrip 涂层确保卓越抓握力和高耐磨性。通过 Oeko-Tex 100 认证,具备触屏兼容性,可耐受高达 100 °C 的接触热量。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加