咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX批头套装 71 件套
商品编号
675597
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
  • 71
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
刀刃宽度:
  • 71
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX批头套装 71 件套
商品编号:675597 71

套装工具明细如下:


批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于十字头: 

3 件,规格尺寸 1;

4 件,规格尺寸 2;

2 件,规格尺寸 3


批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于米字头: 

3 件,规格尺寸 1;

4 件,规格尺寸 2;

2 件,规格尺寸 3


批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于内六角: 

各 1 件,规格尺寸 2.5;3;4;5;6


批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于内六角,带球头: 

各 1 件,规格尺寸 2.5;3;4;5;6


批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于内 Torx®: 

各 1 件,规格尺寸 TX5;TX6;TX7;TX8;TX9;TX10;TX15;TX27;TX30;TX40
各 2 件,规格尺寸 TX20;TX25


批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于带销内 Torx®: 

各 1 件规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40


批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于一字头: 

各 1 件,规格尺寸 4;4.5;5.5;6.5


批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于 TRI-WING®: 

各 1 件,规格尺寸 2;4;5


批头,长度 25 mm,C 6.3,

适用于 TORQ-SET®: 各 1 件,规格尺寸 6;8;10


适配器: 1 件,批头柄部 C 6.3 – 四方 1/4 英寸


批头,长度 75 mm,E 6.3,适用于十字头: 

各 1 件规格尺寸 1;2


批头,长度 75 mm,E 6.3,适用于米字头: 

各 1 件规格尺寸 1;2


批头,长度 75 mm,E 6.3,适用于内 Torx®: 

各 1 件,规格尺寸 TX15;TX20;TX25;TX30;TX40


柄部带有磁体: 1 件
柄部带有快速联轴器: 1 件

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加