咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
瑞居工业级理货梯 额载135kg
商品编号
A96676
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:瑞居工业级理货梯 额载135kg
商品编号:A96676 800
A96676 1100
工业级理货梯 额载135kg 4阶 平台高度109cm   YQZDT-1100
A96676 1400
工业级理货梯 额载135kg 5阶 平台高度138cm   YQZDT-1400
A96676 1700
工业级理货梯 额载135kg 6阶 平台高度166cm   YQZDT-1700
A96676 1900
工业级理货梯 额载135kg 7阶 平台高度194cm   YQZDT-1900
A96676 800
工业级理货梯 额载135kg 3阶 平台高度81.5cm   YQZDT-800


1.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加