咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
瑞居绝缘拉伸梯 额载135kg
商品编号
A96661
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:瑞居绝缘拉伸梯 额载135kg
商品编号:A96661 4200B
A96661   10200B
绝缘拉伸梯 额载135kg 36阶   展开长度1020cmFSDLT-10200B
A96661 10200BSP
绝缘拉伸梯 额载135kg 36阶   FSDLT-10200B 抱杆+挂钩
A96661 4200B
绝缘拉伸梯 额载135kg 16阶 展开长度420cm   FSDLT-4200B
A96661 4200BSP
绝缘拉伸梯 额载135kg 16阶 FSDLT-4200B   抱杆+挂钩
A96661 5400B
绝缘拉伸梯 额载135kg 20阶 展开长度540cm   FSDLT-5400B
A96661 5400BSP
绝缘拉伸梯 额载135kg 20阶 FSDLT-5400B   抱杆+挂钩
A96661 6600B
绝缘拉伸梯 额载135kg 24阶 展开长度660cm   FSDLT-6600B
A96661 6600BSP
绝缘拉伸梯 额载135kg 24阶 FSDLT-6600B   抱杆+挂钩
A96661 7800B
绝缘拉伸梯 额载135kg 28阶 展开长度780cm   FSDLT-7800B
A96661 7800BSP
绝缘拉伸梯 额载135kg 28阶 FSDLT-7800B   抱杆+挂钩
A96661 9000B
绝缘拉伸梯 额载135kg 32阶 展开长度900cm   FSDLT-9000B
A96661 9000BSP
绝缘拉伸梯 额载135kg 32阶 FSDLT-9000B   抱杆+挂钩


01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加