咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
瑞居人字绝缘梯 额载135kg
商品编号
A96660
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:瑞居人字绝缘梯 额载135kg
商品编号:A96660 105B
A96660 105B
人字绝缘梯 额载135kg 4阶 使用高度141.5cm   YQFSA-105
A96660 106B
人字绝缘梯 额载135kg 5阶 使用高度169.5cm   YQFSA-106
A96660 107B
人字绝缘梯 额载135kg 6阶 使用高度198cm   YQFSA-107
A96660 108B
人字绝缘梯 额载135kg 7阶 使用高度226cm   YQFSA-108
A96660 109B
人字绝缘梯 额载135kg 8阶 使用高度254cm   YQFSA-109
A96660 110B
人字绝缘梯 额载135kg 9阶 使用高度282.5cm   YQFSA-110
A96660 111B
人字绝缘梯 额载135kg 10阶 使用高度310.5cm   YQFSA-111
A96660 112B
人字绝缘梯 额载135kg 11阶 使用高度339cm   YQFSA-112



01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加