咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
瑞居工业级两关节多功能梯
商品编号
A96656
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:瑞居工业级两关节多功能梯
商品编号:A96656 3340D


A96656 3340D
工业级两关节多功能梯 额载135kg 阶数3-5   YDGNT-3340D
A96656 3340I
工业级两关节多功能梯 YQGNT-3340l   调节脚+旋转锁 额载135kg
A96656 4540D
工业级两关节多功能梯 额载135kg 阶数4-7   YDGNT-4540D
A96656 4540E
工业级两关节多功能梯 YDGNT-4540E 带轮子   额载135kg阶数4-7
A96656 4540I
工业级两关节多功能梯 YQGNT-4540I   调节脚旋转锁轮子 额载135kg
A96656 5740D
工业级两关节多功能梯 额载135kg 阶数5-9   YDGNT-5740D
A96656 5740E
工业级两关节多功能梯 YDGNT-5740E 带轮子   额载135kg阶数5-9
A96656 5740I
工业级两关节多功能梯 YQGNT-5740I   调节脚旋转锁轮子 额载135kg
A96656 6940E
工业级两关节多功能梯 YDGNT-6940E 带轮子   额载135kg阶数6-11
A96656 6940I
工业级两关节多功能梯 YQGNT-6940I   调节脚旋转锁轮子 额载135kg



01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加