咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台 石纹复合台面
商品编号
A92369
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
台面长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92369 1500
A92369 1800
A92369 2000
台面厚度
宽度
最大承载力
深度
高度
50mm
1500mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
1800mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
2000mm
1000kg
750mm
800mm
销售价 数量
 
2647.05
3132.92
3360.11
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:工作台 石纹复合台面
商品编号:A92369 1500
颜色

框架浅灰色RAL 7035,粉末涂层。
提示

高分子台面不建议加装台虎钳。
技术说明

工作台,50mm厚工作台面。工作台整体承重1000KG。十年质保。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加