咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台 石纹复合台面
商品编号
A92373
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
台面长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92373 1500
A92373 1800
A92373 2000
台面厚度
台面深度
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
抽屉有效高度
抽屉正面高度
最大承重量
高度
50mm
750mm
323mm
450mm
75mm
100mm
1000kg
800mm
50mm
750mm
423mm
450mm
75mm
100mm
1000kg
800mm
50mm
750mm
489mm
450mm
75mm
100mm
1000kg
800mm
销售价 数量
 
4265.27
4621.61
4980.63
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:工作台 石纹复合台面
商品编号:A92373 1500
颜色

框架浅灰色RAL 7035,抽屉/ 门 煤灰色RAL 7016,粉末涂层。
提示

高分子台面不建议加装台虎钳。
技术说明

工作台,50mm厚工作台面。采用常规开启式双导轨抽屉,欧洲原装进口导轨,可拉开抽屉总长的100%,每个抽屉承重75kg。工作台整体承重1000KG。十年质保。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加