咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀 2×D
商品编号
139732
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
UNC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139732 1-8
139732 1/2-13
139732 1/4-20
139732 3/4-10
139732 3/8-16
139732 5/8-11
139732 5/16-18
139732 7/8-9
139732 7/16-14
139732 9/16-12
139732 10-24
全牙型
公称直径 DC
切刃长度 Lc
总长度 L
排屑槽数量
柄直径 Ds
柄长 Ls
每英寸螺距
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺纹齿形
螺距
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢
齿数 Z
19.95mm
52.26mm
120mm
6
20mm
50.3mm
8
25.4mm
UNC-LH
1-8 UNC
全牙型
3.175mm
0.15mm
6
9.95mm
26.31mm
82mm
6
10mm
43.1mm
13
12.7mm
UNC
1/2-13 UNC
全牙型
1.954mm
0.09mm
6
4.7mm
13.29mm
64mm
4
6mm
39.8mm
20
6.35mm
UNC-LH
1/4-20 UNC
全牙型
1.27mm
0.05mm
4
13.95mm
39.31mm
102mm
6
14mm
47.8mm
10
19.05mm
UNC
3/4-10 UNC
全牙型
2.54mm
0.13mm
6
7.5mm
19.8mm
68mm
4
8mm
36.5mm
16
9.53mm
UNC-LH
3/8-16 UNC
全牙型
1.588mm
0.07mm
4
11.95mm
33.39mm
92mm
6
12mm
45mm
11
15.86mm
UNC
5/8-11 UNC
全牙型
2.309mm
0.11mm
6
5.95mm
16.18mm
64mm
4
6mm
38mm
18
7.94mm
UNC-LH
5/16-18 UNC
全牙型
1.411mm
0.06mm
4
15.95mm
46.43mm
110mm
6
16mm
48mm
9
22.23mm
UNC-LH
7/8-9 UNC
全牙型
2.822mm
0.14mm
6
7.95mm
22.6mm
70mm
6
8mm
36mm
14
11.11mm
UNC
7/16-14 UNC
全牙型
1.814mm
0.08mm
6
11.6mm
28.51mm
92mm
6
12mm
49.6mm
12
14.29mm
UNC
9/16-12 UNC
全牙型
2.117mm
0.1mm
6
3.55mm
10.02mm
58mm
4
6mm
36.2mm
24
4.83mm
UNC
10-24 UNC
全牙型
1.058mm
0.03mm
4
销售价 数量
 
8831.21
4525.78
3296.94
7424.33
3627.40
6695.44
3296.94
8204.06
3627.40
5322.45
3296.94

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀 2×D
商品编号:139732 1-8
应用

适用于 UNC 统一粗牙螺纹 ASME -- B1.1。
提示

样式 HB 和 HE 与 HA 同价
样式 HB:以编号 139732 + 129100 HB 订购
样式 HE:以编号 139732 + 129100 HE 订购
技术说明

整体硬质合金螺纹铣刀采用间距不等的切削刃,同时增加切削刃数量。归功于间距不等的切削刃,实现很高的运行稳定性刀具使用寿命
全新研发的通用刃型高性能涂层广泛适用于各类材料。
  • 归功于间距不等的切削刃显著减小振动
  • 增加的切刃数量。
  • 最新一代 AlTiN 基 HiPIMS 涂层。
  • 螺纹牙型经过校正,避免牙型扭曲。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加