咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀,配有锪孔凸台 2×D
商品编号
139733
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
UNC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139733 1/2-13
139733 1/4-20
139733 3/4-10
139733 3/8-16
139733 5/8-11
139733 5/16-18
139733 7/16-14
139733 9/16-12
139733 10-24
全牙型
公称直径 DC
切刃长度 Lc
总长度 L
排屑槽数量
柄直径 Ds
柄长 Ls
每英寸螺距
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺纹齿形
螺距
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢
锪钻的编程值 L1
颈部直径 D1
齿数 Z
10.3mm
26.32mm
94mm
6
14mm
50.6mm
13
12.7mm
UNC
1/2-13 UNC
全牙型
1.954mm
0.09mm
27.77mm
13.5mm
6
4.7mm
13.29mm
68mm
4
8mm
40.6mm
20
6.35mm
UNC
1/4-20 UNC
全牙型
1.27mm
0.05mm
14.36mm
7mm
4
15.9mm
39.29mm
120mm
6
20mm
61.1mm
10
19.05mm
UNC
3/4-10 UNC
全牙型
2.54mm
0.13mm
41.12mm
19.75mm
6
7.5mm
19.8mm
82mm
4
12mm
45mm
16
9.53mm
UNC
3/8-16 UNC
全牙型
1.588mm
0.07mm
21.06mm
11mm
4
13mm
33.41mm
108mm
6
18mm
54mm
11
15.86mm
UNC
5/8-11 UNC
全牙型
2.309mm
0.11mm
35.1mm
17mm
6
6.1mm
16.18mm
75mm
4
10mm
43.3mm
18
7.94mm
UNC
5/16-18 UNC
全牙型
1.411mm
0.06mm
17.35mm
9mm
4
8.8mm
22.61mm
92mm
6
12mm
53.6mm
14
11.11mm
UNC-LH
7/16-14 UNC
全牙型
1.814mm
0.08mm
24.02mm
11.75mm
6
11.6mm
30.63mm
106mm
6
16mm
56.8mm
12
14.29mm
UNC-LH
9/16-12 UNC
全牙型
2.117mm
0.1mm
32.22mm
15mm
6
3.55mm
10.02mm
58mm
4
6mm
36mm
24
4.83mm
UNC
10-24 UNC
全牙型
1.058mm
0.03mm
10.91mm
5.75mm
4
销售价 数量
 
7068.36
4237.63
10238.12
4983.44
9221.09
4457.98
4983.44
8204.06
4068.12
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀,配有锪孔凸台 2×D
商品编号:139733 1/2-13
优点

侧刃用于 90° 锪孔的锪孔凸台,实现锪孔和螺纹铣削一步到位。
应用

适用于 UNC 统一粗牙螺纹 ASME -- B1.1。
提示

样式 HB 和 HE 与 HA 同价
样式 HB:以编号 139733 + 129100 HB 订购
样式 HE:以编号 139733 + 129100 HE 订购
技术说明

整体硬质合金螺纹铣刀采用间距不等的切削刃,同时增加切削刃数量。归功于间距不等的切削刃,实现很高的运行稳定性刀具使用寿命
全新研发的通用刃型高性能涂层广泛适用于各类材料。
  • 归功于间距不等的切削刃显著减小振动
  • 增加的切刃数量。
  • 最新一代 AlTiN 基 HiPIMS 涂层。
  • 螺纹牙型经过校正,避免牙型扭曲。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加