咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀 2×D
商品编号
139642
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139642 M3
139642 M4
139642 M5
139642 M6
139642 M8
139642 M10
139642 M12
139642 M14
139642 M16
139642 M20
139642 M24
全牙型
公称直径 DC
内冷式
切削刃长度 Lc
总长度 L
排屑槽数量
柄直径 Ds
柄长 Ls
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺纹齿形
螺距
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢
齿数 Z
2.33mm
6.25mm
58mm
4
6mm
41.8mm
6.25mm
3mm
M3
全牙型
0.5mm
0.01mm
4
3.1mm
8.05mm
58mm
4
6mm
38mm
8.05mm
M4
全牙型
0.7mm
0.02mm
4
3.9mm
36.08mm
58mm
4
6mm
36.1mm
10.8mm
M5
全牙型
0.8mm
0.035mm
4
4.7mm
12.5mm
64mm
4
6mm
40.9mm
12.5mm
M6
全牙型
1mm
0.05mm
4
5.95mm
16.88mm
64mm
4
6mm
37.4mm
16.88mm
M8
全牙型
1.25mm
0.06mm
4
7.95mm
20.25mm
68mm
6
8mm
36.6mm
20.25mm
M10
全牙型
1.5mm
0.075mm
6
9.8mm
25.38mm
82mm
6
10mm
44mm
25.38mm
M12
全牙型
1.75mm
0.09mm
6
11.5mm
29mm
92mm
6
12mm
49mm
29mm
M14
全牙型
2mm
0.1mm
6
11.95mm
33mm
92mm
6
12mm
45.4mm
33mm
M16
全牙型
2mm
0.11mm
6
13.95mm
41.25mm
102mm
6
14mm
45.9mm
41.25mm
M20
全牙型
2.5mm
0.13mm
6
19.95mm
49.5mm
120mm
6
20mm
53.2mm
49.5mm
M24
全牙型
3mm
0.15mm
6
销售价 数量
 
2771.48
2771.48
2771.48
2983.29
3474.86
3898.62
4847.85
5491.98
6186.94
7102.27
8678.66

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀 2×D
商品编号:139642 M3
提示

样式 HB 和 HE 的供货价格与 HA 相同。
样式 HB:以编号 139642 + 129100 HB 订购。
样式 HE:以编号 139642 + 129100 HE 订购。
技术说明

整体硬质合金螺纹铣刀采用间距不等的切削刃,同时增加切削刃数量。归功于间距不等的切削刃,实现很高的运行稳定性刀具使用寿命
全新研发的通用刃型高性能涂层广泛适用于各类材料。
  • 归功于间距不等的切削刃显著减小振动
  • 增加的切刃数量。
  • 最新一代 AlTiN 基 HiPIMS 涂层。
  • 螺纹牙型经过校正,避免牙型扭曲。

内部冷却液供给 ≥ M4
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加