咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD easyBin 可回收物质收集装置
商品编号
972910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
容积
  • 25
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972910 25
丢弃口翻板宽度
容量
宽度
深度
高度
高度(不含翻盖)
250mm
25l
300mm
230mm
500mm
400mm
销售价 数量
 
2490.64

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 25
数量:

商品详情

商品名称:ESD easyBin 可回收物质收集装置
商品编号:972910 25
供货范围

包含 2 个 GARANT easyFix 底板和用于挂到 GARANT easyFix 底板上转接板。
适用于

孔板,带有 9×9 mm 方孔,37 mm 间隔。ESD CLEANING Wall,编号 972890;车间用小车,编号 971750。
技术说明

ESD 可回收物质收集装置由钢板制成,带有由坚固塑料制成的自动关闭翻折/摆动顶盖。顶盖具有入料翻盖的 3 种打开功能:推入式、翻盖升起(在卡止位置打开一半)、翻盖在卡止位置完全打开。可拆卸式顶盖,便于清空。左右金属容器上的 2 个把手实现轻松运输。带 2 个 GARANT easyFix 底板,用于悬挂在孔壁板或细长的壁轨上。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加