咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀片 全圆弧宽度 4 mm
商品编号
218484
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218484 ALU
218484 INOX
218484 ST900
218484 UNI
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
修正系数 fz
公差 ap
刀片厚度 E
切割深度 ap min
型号
宽度
干式加工
湿法加工最大值
湿,最大
灰铸铁(球墨铸铁)
类型
角半径
进给 fz
通用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
铝金属含硅量 > 10%
铝金属(短切屑)
铝,塑料
1.5
0 / +0.3mm
4mm
0.15mm
4mm
适用
适用
HU7810
0.15mm
0.13mm
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
1.5
0 / +0.3mm
4mm
0.15mm
INOX
4mm
有条件适用
有条件适用
适用
适用
HB7635
0.15mm
0.7mm
1.5
0 / +0.3mm
4mm
0.15mm
ST900
4mm
有条件适用
有条件适用
适用
适用
HB7535
0.15mm
0.1mm
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
1.5
0 / +0.3mm
4mm
0.15mm
UNI
4mm
有条件适用
有条件适用
适用
适用
适用m/min
HB7535
0.15mm
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
销售价 数量
 
238.81
258.34
250.24
250.24

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:刀片 全圆弧宽度 4 mm
商品编号:218484 ALU
提示

最大 ae 应用参考值
适合于侧面/切断铣刀 ap= 3.1 mm。
适用于

适用于编号 218408 − 218444 的侧面铣刀和编号 273560 的开槽刀。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加