咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
simturn AX 螺纹车削刀片,全牙型 60°,内螺纹,右向
商品编号
270665
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270665 5/M6
270665 6/M8
270665 8/M10
270665 8/M12
S
f
t
增量
直径 D
适合的最小钻孔直径 Dmin
0.6
2.25mm
0.65mm
1mm
5mm
4.8mm
0.7
2.95mm
0.812mm
1.25mm
6mm
6.2mm
0.8
2.95mm
0.974mm
1.5mm
6mm
6.2mm
0.9
2.95mm
1.137mm
1.75mm
6mm
6.2mm
销售价 数量
 
345.07
374.88
371.90
378.03
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:simturn AX 螺纹车削刀片,全牙型 60°,内螺纹,右向
商品编号:270665 5/M6
应用

用于制造公制 ISO 内螺纹。
技术说明

涂层:X800(涂层 GN39 的后继版本)
类似规格(新夹紧装置)原货号,编号 240200。
适用于

槽刀杆,编号 270531 – 270533 和 270539 – 270541。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加