咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
simturn AX 左向仿形刀片
商品编号
270664
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 Dmin
  • 8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270664 8
a
f
半径 R
最大切割深度 ap max
最大切深 tmax
直径 D
7.7mm
3.75mm
0.2mm
0.6mm
2.5mm
8mm
销售价 数量
 
1096.99
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 8
数量:

商品详情

商品名称:simturn AX 左向仿形刀片
商品编号:270664 8
技术说明

类似规格(新夹紧装置)原货号,编号 240110 – 240135。
涂层:X800(涂层 GN39 的后继版本)
适用于

槽刀杆,编号 270531 – 270536 和 270539 – 270544。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加