咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
simturn AX 左向仿形刀片
商品编号
270654
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 Dmin
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270654 3
270654 4
270654 5
270654 6
270654 8
a
f
半径 R
最大切割深度 ap max
最大切深 tmax
直径 D
2.7mm
1.25mm
0.1mm
0.2mm
0.7mm
5mm
3.7mm
1.75mm
0.1mm
0.3mm
0.8mm
5mm
4.7mm
2.75mm
0.2mm
0.5mm
1mm
5mm
5.7mm
2.75mm
0.2mm
0.5mm
1.8mm
6mm
7.7mm
3.75mm
0.2mm
0.6mm
2.5mm
8mm
销售价 数量
 
515.54
481.50
465.26
473.31
614.37
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
数量:

商品详情

商品名称:simturn AX 左向仿形刀片
商品编号:270654 3
技术说明

类似规格(新夹紧装置)原货号,编号 240110 – 240135。
涂层:X800(涂层 GN39 的后继版本)
适用于

槽刀杆,编号 270531 – 270536 和 270539 – 270544。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加