咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Eco 镗杆刀架 E2 型
商品编号
319235
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
钻孔 d2 (H7)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319235 8
319235 10
319235 12
319235 16
319235 20
319235 25
319235 32
319235 40
319235 50
⌀ D6
⌀ D8
⌀ H1
⌀ H3
⌀ L3
⌀ L6
⌀ L7
孔 d2(H7)
83mm
65mm
32.5mm
19.5mm
22mm
75mm
110.5mm
8mm
83mm
65mm
32.5mm
20.5mm
22mm
75mm
110.5mm
10mm
83mm
65mm
32.5mm
21.5mm
22mm
75mm
110.5mm
12mm
83mm
65mm
32.5mm
23.5mm
22mm
75mm
110.5mm
16mm
83mm
65mm
32.5mm
25mm
22mm
75mm
110.5mm
20mm
83mm
65mm
32.5mm
27.5mm
22mm
75mm
61mm
25mm
83mm
82mm
32.5mm
31mm
22mm
75mm
61mm
32mm
83mm
82mm
32.5mm
34.5mm
22mm
90mm
76mm
40mm
98mm
92mm
32.5mm
39.5mm
22mm
100mm
86mm
50mm
销售价 数量
 
1724.88
1724.88
1724.88
1724.88
1724.88
1724.88
1724.88
1724.88
1724.88
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Eco 镗杆刀架 E2 型
商品编号:319235 8
应用

用于使用镗杆的内孔加工。
优点

  • 也适用于更长的镗杆。
  • 个性化调整镗杆长度。

技术说明

  • 经渗碳淬硬 HRC 58+/-2。
  • 所有工作面匀经打磨。
  • 钻通的 VDI 柄部。
  • 带两个滚珠喷嘴。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加