咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
陶瓷磨料 三角形
商品编号
501505
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 0606T
  • 1010T
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
501505 0606T
501505 1010T
形状说明
粒度
系列
长度
高度
三角形
GMT
6mm
6mm
三角形
GMT
10mm
10mm
销售价 数量
 
566.76
411.47
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 0606T
  • 1010T
数量:

商品详情

商品名称:陶瓷磨料 三角形
商品编号:501505 0606T
应用

用于快速去毛刺、边缘钝圆以及作为预处理阶段用于抛光钢、不锈钢和其他钢合金。同样适用于塑料和非铁金属的粗加工,伴有磨料较快堵塞且研磨效果下降的风险。
三角形是刀具寿命最长且最稳定的款型。非常适合对几何形状简单的工件进行边缘粗加工
技术说明

作为最常用的磨光磨料陶瓷磨料(粘结在陶瓷中的刚玉磨料)应用广泛极高的密度研磨效果。
高效设计缩短加工时间。自身磨损少,刀具寿命长。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加