咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3M噪声级自适应式套头式听力防护耳罩 Peltor™WS™LiteCom PRO III
商品编号
097792
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • PRO3
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097792 PRO3
SNR 值(降噪值)
供电
工作时间
重量
33dB(A)
蓄电池驱动
11h
490g
销售价 数量
 
19795.03
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
  • PRO3
数量:

商品详情

商品名称:3M噪声级自适应式套头式听力防护耳罩 Peltor™WS™LiteCom PRO III
商品编号:097792 PRO3
标准

EN 352-4;EN 352-6
应用

适合在严苛的高噪音环境中进行沟通。
供货范围

配套提供充电电池、充电器、清洁套装和话筒保护装置。
提示

卫生套件参见编号 097767 规格尺寸 HY83
技术说明

噪声级自适应式高性能听力保护装置集成有预先编程的模拟和数字无线电通信系统。16 个信道(模拟 PMR),16 个信道(数字 PMR)。Bluetooth® 多点功能可与手机无缝连接,从而能够在不中断工作的情况下接听、拨打和挂断电话。降噪防水的语音麦克风提供语音控制传输 (VOX),以便在嘈杂的环境中实现免提操作。这款头带式耳机配备可充电锂离子电池。SNR = 33 dB(H = 34 dB,M = 31 dB,L = 25 dB)。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加