咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) 8700 ESD 3D
商品编号
094535
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094535 7
094535 8
094535 9
094535 10
094535 11
手套类型
防护类型
多用途手套
类别 II
多用途手套
类别 II
多用途手套
类别 II
多用途手套
类别 II
多用途手套
类别 II
销售价 数量
 
83.59
83.59
83.59
83.59
83.59
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) 8700 ESD 3D
商品编号:094535 7
标准

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
防静电放电手套无法对手部进行电压隔绝保护。不适合于在带电导线上进行作业或防触电,仅起到防护产品的作用。
技术说明

8700 ESD 3D。极其灵敏防滑,借助 3D FIT 带来独特的穿戴舒适性支持触屏。经过皮肤相容性测试,通过 OEKO-TEX® STANDARD 100 认证。可在高达 100°C 的温度下提供 15 秒的接触高温防护。防静电手套,适合 ESD 应用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加