咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割砂轮片 “2 合 1”
商品编号
563505
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
砂轮直径
  • 115
  • 125
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
563505 115
563505 125
孔直径
形状说明
最高转速
砂轮厚度
砂轮直径
规格说明
22.23mm
直头
13300min-1
1mm
115mm
A60R-BF
22.23mm
直头
12200min-1
1mm
125mm
A60R-BF
销售价 数量
 
16.21
17.95
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 115
  • 125
数量:

商品详情

商品名称:切割砂轮片 “2 合 1”
商品编号:563505 115
应用

用于在电动和气动角磨机上开展切断作业,最大切割速度 vc 可达 80 m/s。
提示

砂轮厚度应至少为被切割材料厚度的 20%。
规格

A60R-BF 均适用。
技术说明

通用型切割砂轮,适用于钢材和不锈钢。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加