首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
气动工具连接件
电气电源相关
照明工具及电池
化工类产品及工具
起重工具
胶带类产品
切削液相关产品
其他车间用品
包材
胶带类产品
纺织胶带
PVC胶带
美纹纸胶带
封箱带
绝缘胶带
双面胶带
胶带配套工具
可重复使用扣带
其他胶带类产品
纺织胶带
tesa再生布基胶带 银色Heavy Duct Tape
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
tesa再生布基胶带 银色Heavy Duct Tape
商品编号
083623
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
tesa-胶带
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
规格
宽度×长度 (mm×m)
50X50
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
083623 50X50
083623 50X50
厚度
宽度
特点
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
长度
颜色
0.215mm
50mm
防水
1
单面
合成橡胶
50m
银色
0.215mm
50mm
防水
1
单面
合成橡胶
50m
银色
销售价
数量
158.46
158.46
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
纺织胶带
PVC胶带
美纹纸胶带
封箱带
绝缘胶带
双面胶带
胶带配套工具
可重复使用扣带
其他胶带类产品
同类其他品牌
HOLEX
3M
tesa-胶带
最近浏览
清空
tesa再生布基胶带 银色Heavy Duct Tape
¥143.50 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
规格:
50X50
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:tesa再生布基胶带 银色Heavy Duct Tape
商品编号:083623
50X50
技术说明
tesa® 60462
是一款由再生材料和我们知名无溶剂合成橡胶粘合剂制成、坚固耐用且更具可持续性的管道胶带,具有以下特性:
67% 的基材由再生塑料(PCR)制作
对多种材料(包括粗糙表面)具有出色的粘合力,可立即粘合
轻松展开且可手撕
防水且耐用
同样适用于粗糙表面。
属性
厚度
0.215mm
宽度
50mm
特点
防水
胶带数量
1
胶带类型
单面
胶粘剂
合成橡胶
长度
50m
颜色
银色
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订