首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
套筒及配件
扭矩工具
螺丝批类
批头类
手工具套装
收纳存储类
其他钻批
L型及T型扳手
Torx花型
中孔花型
内六角
套筒扳手
其他扳手
Torx花型
适用于 Torx® 的电工用螺丝刀/改锥/螺丝起子套装,带双组份 Haptoprene 握柄 薄型刀身,VDE 完全绝缘
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
适用于 Torx® 的电工用螺丝刀/改锥/螺丝起子套装,带双组份 Haptoprene 握柄 薄型刀身,VDE 完全绝缘
商品编号
625796
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT/佳安特
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
规格
螺丝起子数量
3
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
625796 3
625796 3
螺丝起子数量
3
3
销售价
数量
593.68
593.68
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
Torx花型
中孔花型
内六角
套筒扳手
其他扳手
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
KOMET®
wiha/威汉
PB SWISS TOOLS
Wera/维拉
FACOM
Hoffmann霍夫曼
最近浏览
清空
适用于 Torx® 的电工用螺丝刀/改锥/螺丝起子套装,带双组份 Haptoprene 握柄 薄型刀身,VDE 完全绝缘
¥379.94 元
起
CEJN希恩钢质接头,Stream-line
¥110.74 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
规格:
3
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:适用于 Torx® 的电工用螺丝刀/改锥/螺丝起子套装,带双组份 Haptoprene 握柄 薄型刀身,VDE 完全绝缘
商品编号:625796
3
应用
用于在 1000 V 以内的电压下工作。
技术说明
手柄和刀杆
完全绝缘,最高耐受 1000 V 电压,符合 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准。
每把螺丝刀都会在水浴中进行抗击穿测试
造型符合人体工学的
强力型握柄
,带有易于抓握的
Haptoprene
表面。
刀身
采用铬钒钢。
采用
薄型刀身
= 缩小刀身和/绝缘直径,适合位置较深的螺栓和弹簧元件
(绝缘 Ø = 刀身 Ø)。
内容
各 1 把螺丝刀编号 625792: TX15; TX20; TX25
属性
螺丝起子数量
3
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订