咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于一字头的电工用螺丝刀,带双组份 Haptoprene 手柄 薄型刀身,完全绝缘
商品编号
662902
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
刀刃宽度 b
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
662902 2,5
662902 3
662902 3,5
662902 4
662902 5,5
662902 6,5
刀刃厚度 a
刀杆长度
总长度
0.4mm
100mm
195mm
0.5mm
100mm
195mm
0.6mm
100mm
195mm
0.8mm
100mm
200mm
1mm
125mm
230mm
1.2mm
150mm
261mm
销售价 数量
 
109.42
120.43
127.81
145.17
185.70
214.20
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:适用于一字头的电工用螺丝刀,带双组份 Haptoprene 手柄 薄型刀身,完全绝缘
商品编号:662902 2,5
应用

用于在 1000 V 以内的电压下工作。
技术说明

手柄和刀杆完全绝缘,最高耐受 1000 V 电压,符合 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准。
造型符合人体工学的强力型握柄,带有易于抓握的 Haptoprene 表面和抗冲击的塑料芯体。凭借特殊的表面结构,即使双手潮湿或者沾有油污,也可以传递大扭矩。刀杆采用铬钒钢。

采用薄型刀身 = 缩小刀身和/绝缘直径,适合位置较深的螺栓和弹簧元件(绝缘 Ø = 刀身 Ø)
每把螺丝刀都会在水浴中进行抗击穿测试。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加