咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
感应加热装置
商品编号
883962
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
  • 45
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
883962 45
功率
宽度
工件内径,最小
工件外径,最大
最大工件重量
温度调节区间
电压
长度
高度
2.1kW
268mm
20mm
310mm
45kg
20°C - 180°C
230V
320mm
293mm
销售价 数量
 
52578.02

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 45
数量:

商品详情

商品名称:感应加热装置
商品编号:883962 45
供货范围

加热装置,3 个叉子,温度探头和耐热手套。
技术说明

紧凑型 simatherm® 感应加热装置,适用于滚动轴承以及其它环状金属件,钻孔直径为 20 至 310 mm。通过定时和温度自动调节功能可以将轴承加热到制造商所规定的 110 °C,以及加热其它环状金属件。特别紧凑的结构,连 3 个磁轭一起,整个重量只有 17 kg。可利用移动设备通过 Bluetooth® 进行远程控制(仅可搭配免费 App“World of Maintenance”)
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加