咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有 1/4 英寸批头的批头夹 - 螺丝起子握柄 带棘轮和磁铁
商品编号
676566
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • 1
  • 2
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
676566 1
676566 2
总长度
跟进角度
驱动型式
69mm
8degrees
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
254mm
销售价 数量
 
336.63
438.38
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1
  • 2
数量:

商品详情

商品名称:带有 1/4 英寸批头的批头夹 - 螺丝起子握柄 带棘轮和磁铁
商品编号:676566 1
适用于

带 C 6.3 柄部的 1/4 英寸批头。
内容

各 1 件批头:
用于十字头,规格尺寸 1;2。
用于内 Torx®,规格尺寸 TX15;TX20;TX30。
用于一字头,规格尺寸 5.5。
技术说明

符合人体工程学的小型手柄,带有 1/4 英寸批头座,适合难以接近的区域。带棘轮功能(45 齿),通过转换环实现右旋和左旋拧紧及固定。包括 6 个兼具硬度和韧性的通用批头 C 6.3,位于手柄的匣盒中。批头座中的强力永久磁铁确保安全固定批头。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加