咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Multimaster 5 组合梯子
商品编号
966101
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
阶梯数目
  • 5
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966101 5
可移动
存在储物架
宽度 收起后
材料
横挡/阶梯深度
活梯作业高度约
深度 收起后
爬梯作业高度约
爬梯长度 展开后
用作人字梯时的梯子长度
系列
踏板规格
重量
长度 收起后
阶梯数目
0.64m
铝合金
80mm
3.15m
0.23m
3.7m
2.88m
1.83m
MultiMaster万应宝
11.4kg
1.83m
5
销售价 数量
 
6338.73
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 5
数量:

商品详情

商品名称:Multimaster 5 组合梯子
商品编号:966101 5
标准

DIN EN 131-4。
技术说明

一个梯子,5 种模式:人字梯、适合楼梯的人字梯、单梯(偏移模式)、单梯以及伸出的单梯。
通过单手操作和以 35 mm 为幅度的精细可调支撑部件,可在两种模式之间进行简单快速的调整。
阳极氧化铝支柱,采用 Safer Step Technology(安全踏步技术),踏板宽 80 mm。阶梯和支柱采用铆接。攀爬部分带有 2 个轮子,可实现符合人体工程学的运输。采用特殊造型的顶部,带手柄。顶部可靠在内角、外角以及天线杆上,从而提高灵活性和多功能性。顶部带有磁性隔层,用于存放小零件,以及 2 个支架和中心凹槽,用于放置充电式螺丝刀或类似工具。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加