咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
重型工作转椅,Neon XXL,织物
商品编号
965363
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
  • BLACK
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
965363 BLACK
座椅深度调整范围
椅面宽度
靠背 高度
靠背高度调整范围
颜色 椅面材料
420mm - 480mm
470mm
570mm
60mm
黑色
销售价 数量
 
13978.71
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • BLACK
数量:

商品详情

商品名称:重型工作转椅,Neon XXL,织物
商品编号:965363 BLACK
标准

DIN 68877
技术说明

配有织物衬垫椅套。
非常坚固和安全的工作转椅,具有同步机械结构和跨部件的重型设计。重量调节范围为 80 至 180 kg。重型部件:框架、脚轮、机械结构、气压弹簧和十字底座。十字底座由黑色氧化铝制成。符合人机工程的坐垫和靠背造型。靠背无极调节,高度和倾斜角度可独立调节。造型经过优化的厚垫子。包括重型扶手。扶手间距 570 mm,宽度可调。配有橙色柔性带。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加