咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SYHU 0704ADTN
商品编号
222519
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:SYHU 0704ADTN
商品编号:222519
提示

应用参考值,针对 ae = 0.6 … 1.0 × D / ap max = 4.6 mm。
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

带 8 刃的双面转位刀片。大的平行修光刃确保高表面质量。正前角可实现最佳断屑效果。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加