咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HELISLOT 侧面铣刀 不带法兰
商品编号
227714
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HELISLOT 侧面铣刀 不带法兰
商品编号:227714
备件

转位刀片螺栓套件,编号 229697 1 (IP15; 4.8 Nm)。
技术说明

经济地加工凹槽和 T 形槽。采用带偏置齿的刀片座方案,因此只通过一种转位刀片尺寸就能实现不同的槽宽。方形转位刀片带正前角,可实现高效温和的加工。支座中优化的刀片支承可实现较高的过程可靠性。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加