咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HELI3MILL 角铣刀
商品编号
226481
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HELI3MILL 角铣刀
商品编号:226481
备件

转位刀片螺栓套件,编号 229695 1(TX10;3.2 Nm)。
技术说明

工艺可靠的角铣削系统,应用广泛。提供两种系统尺寸规格,切削刃长度分别为 10 和 15 mm。支座中的 Trigon 转位刀片具有出色的支撑,可确保真正的 90° 肩部。十分适合钻孔旋转进给铣削操作和斜面加工。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加