咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
NEODO 平面铣刀/角铣刀
商品编号
225760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:NEODO 平面铣刀/角铣刀
商品编号:225760
备件

转位刀片螺栓套件,编号 229696 3(IP9;2.0 Nm)。
技术说明

用于端面铣削和 90° 肩部铣削的高效铣削系统。特别适用于钢和铸造材料的粗加工和初步精加工。每个转位刀片有 8 个切刃,性价比高。燕尾形刀片座中的转位刀片嵌装格外稳定。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加