咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DOVEIQMILL 平面铣刀
商品编号
222500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:DOVEIQMILL 平面铣刀
商品编号:222500
备件

转位刀片螺栓套件,编号 229695 4(IP15;4.8 Nm)。
技术说明

格外稳定的平面铣削系统。转位刀片通过螺栓夹紧和额外固定在燕尾形刀片座中固定。钢板的正轴向安装位置实现超软切削,从而保证出色的表面质量。通过 8 刃转位刀片,实现超高经济性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加