咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX整体硬质合金高性能钻,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
123106
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
123106 3,5
123106 3,7
123106 3,8
123106 4
123106 4,1
123106 4,2
123106 4,3
123106 4,6
123106 4,8
123106 5,2
123106 5,5
123106 5,8
123106 5,9
123106 6,1
123106 6,2
123106 6,6
123106 6,8
123106 7
123106 7,4
123106 7,5
123106 8
123106 8,5
123106 8,7
123106 9,5
123106 9,8
123106 10
123106 10,2
123106 10,8
123106 11
123106 11,2
123106 11,5
123106 11,8
123106 12,5
123106 12,8
123106 13,5
123106 14
123106 15
123106 15,8
123106 16
123106 17,5
123106 18
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
h7
3.5mm
h6
2
72mm
34mm
28.8mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
3.7mm
h6
2
72mm
34mm
28.5mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
3.8mm
h6
2
81mm
43mm
37.3mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
4mm
h6
2
81mm
43mm
37mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
4.1mm
h6
2
81mm
43mm
36.9mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
4.2mm
h6
2
81mm
43mm
36.7mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
4.3mm
h6
2
81mm
43mm
36.6mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
4.6mm
h6
2
81mm
43mm
36.1mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
4.8mm
h6
2
95mm
57mm
49.8mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
5.2mm
h6
2
95mm
57mm
49.2mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
5.5mm
h6
2
95mm
57mm
48.8mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
5.8mm
h6
2
95mm
57mm
48.3mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
5.9mm
h6
2
95mm
57mm
48.2mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
6.1mm
h6
2
114mm
76mm
66.9mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
6.2mm
h6
2
114mm
76mm
66.7mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
6.6mm
h6
2
114mm
76mm
66.1mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
6.8mm
h6
2
114mm
76mm
65.8mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
7mm
h6
2
114mm
76mm
65.5mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
7.4mm
h6
2
114mm
76mm
64.9mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
7.5mm
h6
2
114mm
76mm
64.8mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
8mm
h6
2
114mm
76mm
64mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
8.5mm
h6
2
142mm
95mm
82.3mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
8.7mm
h6
2
142mm
95mm
82mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
9.5mm
h6
2
142mm
95mm
80.8mm
10mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
9.8mm
h6
2
142mm
95mm
80.3mm
10mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
10mm
h6
2
142mm
95mm
80mm
10mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
10.2mm
h6
2
162mm
114mm
98.7mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
10.8mm
h6
2
162mm
114mm
97.8mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
11mm
h6
2
162mm
114mm
97.5mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
11.2mm
h6
2
162mm
114mm
97.2mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
11.5mm
h6
2
162mm
114mm
96.8mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
11.8mm
h6
2
162mm
114mm
96.3mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
12.5mm
h6
2
178mm
133mm
114.3mm
14mm
工厂标准
0.26mm/rev
h7
12.8mm
h6
2
178mm
133mm
113.8mm
14mm
工厂标准
0.26mm/rev
h7
13.5mm
h6
2
178mm
133mm
112.8mm
14mm
工厂标准
0.26mm/rev
h7
14mm
h6
2
178mm
133mm
112mm
14mm
工厂标准
0.26mm/rev
h7
15mm
h6
2
203mm
152mm
129.5mm
16mm
工厂标准
0.26mm/rev
h7
15.8mm
h6
2
203mm
152mm
128.3mm
16mm
工厂标准
0.26mm/rev
h7
16mm
h6
2
203mm
152mm
128mm
16mm
工厂标准
0.3mm/rev
h7
17.5mm
h6
2
222mm
171mm
144.8mm
18mm
工厂标准
0.3mm/rev
h7
18mm
h6
2
222mm
171mm
144mm
18mm
工厂标准
0.3mm/rev
销售价 数量
 
0.00
2272.83
0.00
0.00
2272.83
0.00
2272.83
2272.83
2272.83
2272.83
0.00
0.00
0.00
2822.22
2822.22
2822.22
0.00
0.00
2822.22
2822.22
0.00
0.00
3582.35
3582.35
3582.35
3582.35
0.00
4651.02
0.00
4651.02
4651.02
4651.02
0.00
0.00
6203.61
0.00
0.00
8285.55
0.00
10058.01
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:HOLEX整体硬质合金高性能钻,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:123106 9,8
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
可提供新一代产品!
推荐的后继产品是编号 123103。
可提供新一代产品!
推荐的后继产品是编号 123103。

类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
类型 HB:编号 123107 进行订购。
类型 HE:编号 123108 进行订购。
技术说明

坚固耐用的钻芯和特殊的钻尖结构 − 确保了切削刃保持高自动定心准确度。直切削刃经轻微倒棱,具有特殊排屑槽形,使产生的切屑很短。
技术参数
涂层
TiN
顶角
135degrees
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
有,25 bar
最大钻深
8×D
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
属性
公差,公称直径
h7
公称直径 DC
9.8mm
刀柄公差
h6
切刃数 Z
2
总长度 L
142mm
排屑槽长度 Lc
95mm
推荐最大钻深 L2
80.3mm
柄直径 Ds
10mm
标准
工厂标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.2mm/rev
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
通用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加